Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PZG 40L582

WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PZG Modell: S315Korsreferens: 40L582
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
44SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilFördjupning på Robertson Square
Bladbredd3"
Längd1"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddLängdPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD S215 Square Insert Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"544SEK
WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk | AD3QCV 40L666 S2656"2"6"2"5336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk
44SEK /packa