Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk | AD3QCV 40L666

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3QCV Modell: S265Korsreferens: 40L666

Få det Maj 15, Onsdag
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
369SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd6"
BitstilFördjupning på Robertson Square
Bladbredd2"
Längd6"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek2"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddLängdPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD S215 Square Insert Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"544SEK
WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk
369SEK /packa