Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD T2715 Torx insatsbit nr 27 1 tum 5 st | AD3PZX 40L597

WESTWARD T2715 Torx Insert Bit No 27 1 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PZX Modell: T2715Korsreferens: 40L597
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTorx (R)
Längd1"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek27 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD T1015 Torx insatsbit 5 Pk | AD3PZU 40L594 T101510 "515SEK
WESTWARD T2015 Torx -insatsbit nr 20 1 tum 5 Pk | AD3PZV 40L595 T201520 "5154SEK
WESTWARD T2515 Torx insatsbit nr 25 1 tum 5 st | AD3PZW 40L596 T251525 "5154SEK
WESTWARD T3015 Torx insatsbit nr 30 1 tum 5 st | AD3PZY 40L598 T301530 "5154SEK
WESTWARD T4015 Torx insatsbit nr 40 1 tum 5 st | AD3PZZ 40L599 T401540 "5154SEK
WESTWARD T715 Torx insatsbit nr 7 1 tum 5 st | AD3QAA 40L601 T7157"5154SEK
WESTWARD T815 Torx insatsbit nr 8 1 tum 5 st | AD3QAB 40L602 T8158"5154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD T2715 Torx Insert Bit No 27 1 Inch 5 Pk
154SEK /packa