Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD T925 Torx Power Bit T9 2 Inch 5 Pk | AD4CFY 41D626

WESTWARD T925 Torx Power Bit T9 2 Tum 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD4CFY Modell: T925Korsreferens: 41D626

Få det Maj 20, Måndag
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
137SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
BitstilTorx (R)
Bladbredd9"
Längd2"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek9"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddLängdTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD T1525 Torx Power Bit No 15 2 tum 5 st | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5166SEK
WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 tum 5 st | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5166SEK
WESTWARD T2725 Torx Power Bit nr 27 2 tum 5 st | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5166SEK
WESTWARD T4025 Torx Power Bit No 40 2 Inch 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5166SEK
WESTWARD T1025 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5166SEK
WESTWARD T1065 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5372SEK
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 Inch 5 Pk | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD T925 Torx Power Bit T9 2 Tum 5 Pk
137SEK /packa