Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34363.012.0037 Nitbricka, Aluminium Rund, 1/8 X 3/8 Storlek, 500Pk | AE4XAQ 5NNT9

WESTWARD U34363.012.0037 Nitbricka, aluminium rund, 1/8 X 3/8 storlek, 500pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAQ Modell: U34363.012.0037Korsreferens: 5NNT9
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
430SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
FinishEnkel
Inuti Dia.1 / 8 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.3 / 8 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7616109090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34363.012.0037 Nitbricka, aluminium rund, 1/8 X 3/8 storlek, 500pk
430SEK /packa