Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U63100.031.0001 Wall Anchor, Push Through, 5/16 Inch, 100Pk | AA3KMQ 11M986

WESTWARD U63100.031.0001 Väggankare, genomskjutande, 5/16 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3KMQ Modell: U63100.031.0001Korsreferens: 11M986
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
156SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd1 9 / 16 "
Borrstorlek5 / 16 "
MaterialPA6
Min. Håldjup1-15 / 16 "
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Skruvstorlek# 8 till 5/16 "
Storlek5 / 16 "
TypPush Through

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U63100.031.0001 Väggankare, genomskjutande, 5/16 tum, 100pk
156SEK /packa