Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK | AA3GBE 11K327

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 tum Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: AA3GBE Modell: U70651.031.0275Korsreferens: 11K327
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
469SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd2.75 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek11 / 16 "
Min. Inbäddning1.75 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1551

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7902
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 tum Dia., 25PK
469SEK /packa