Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.050.0600 Hammer Drive Anchor, 6 Inch Length, 10Pk | AA3GBM 11K334

WESTWARD U70651.050.0600 Hammerdrivankare, 6 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBM Modell: U70651.050.0600Korsreferens: 11K334
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
611SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd6"
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek3-1 / 4 "
Min. Inbäddning2.25 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4246

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5993
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.050.0600 Hammerdrivankare, 6 tums längd, 10pk
611SEK /packa