WHEATON 211194 Doseringsflaska 60 ml PK144 | AG9ZDM 23MU66

WHEATON 211194 Doseringsflaska 60mL PK144

Finns i lager
Artikel: AG9ZDM Modell: 211194Korsreferens: 23MU66

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDoseringsflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgWhite
Body MaterialLDPE
Kapacitet60mL
StängningsfärgVit klar
Stängningsmaterialpolypropylen
Djup8"
MunSmal
Skruvstängningsstorlek20-410 mm
FormaRunda
TypDoserings
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2545
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupMunPris
WHEATON 211195 Doseringsflaska 125 ml PK72 | AG9ZDN 23MU67 211195125mL8.5 "brett4 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 211194 Doseringsflaska 60mL PK144
7 252 kr /enhet