Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON W227729 Bodflaska 20 flaskor | AG6UEV 48H630

WHEATON W227729 Bod Flaska 20 Flaskor

Finns i lager
Artikel: AG6UEV Modell: W227729Korsreferens: 48H630

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBOD-flaska
FärgWhite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.45
Fartygets höjd (cm)17.6
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)23.65
HS-kod7010905039

Produktvarianter

ProduktModellPris
WHEATON 227497-00 Flaskbod Robotiskt onumrerat glas - 24-pack | AF3QEX 8AVE3 227497-008 179 kr
WHEATON 227497-18 BOD Flaska, Typ I, Inkluderar förslutning, ofodrad, 24Pk | CH9RTL 49WF70 227497-189 235 kr
RFQ
WHEATON 227497-14 BOD-flaska, typ I, inkluderar förslutning, ofodrad, bred, rund, klar, 24pk | CH9RTM 49WF67 227497-149 323 kr
RFQ
WHEATON 227498 BOD Flaska, Typ I, ofodrad, 24Pk | CH9RTN 49WE06 2274986 489 kr
RFQ
WHEATON 227497-14G BOD-flaska, typ I, inkluderar förslutning, ofodrad, bred, 24Pk | CH9RTP 49WF68 227497-14G9 323 kr
RFQ
WHEATON 227497-17 BOD-flaska, typ I, inkluderar förslutning, ofodrad, bred, rund, klar, 24pk | CH9RTQ 49WF69 227497-178 663 kr
RFQ
WHEATON 227497-11 BOD Flaska, Typ I, Inkluderar förslutning, Ofodrad, Bred, Rund, 24Pk | CH9RTR 49WF66 227497-119 323 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W227729 Bod Flaska 20 Flaskor
1 910 kr /enhet