WILKERSON Filter/Regulator/Smörjare


Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Skålmaterial: Metall med siktmätare , Dräneringstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron
StilModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Antal bitarTotala höjdenPris (ex moms)
A
D08-02-FKG0B
3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm150 psi125 ° F27"2 048 SEK
B
D08-02-FLG0B
3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm250 psi150 ° F27"2 237 SEK
C
C08-02-FLG0B
4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 ° F36.25 "2 673 SEK
D
C08-02-FKG0B
4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 ° F36.25 "2 445 SEK
E
D18-03-FKG0B
5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F210.25 "2 932 SEK
E
D18-02-FKG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm150 psi125 ° F210.25 "3 345 SEK
E
D18-04-FKG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F210.25 "3 388 SEK
F
D18-03-FLG0B
5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F210.25 "3 468 SEK
F
D18-04-FLG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm250 psi150 ° F210.25 "3 145 SEK
F
D18-02-FLG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm250 psi150 ° F210.25 "3 306 SEK
G
D28-03-FLG0B
6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 891 SEK
G
D28-06-FLG0B
6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm250 psi150 ° F211.5 "4 480 SEK
H
D28-03-FKG0B
6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "4 015 SEK
H
D28-04-FKG0B
6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "4 310 SEK
H
D28-06-FKG0B
6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 992 SEK
G
D28-04-FLG0B
6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "4 270 SEK
I
C18-04-FKG0B
7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 ° F39"3 271 SEK
J
C18-03-FLG0B
7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F39"4 054 SEK
I
C18-02-FKG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 ° F39"3 269 SEK
J
C18-02-FLG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 ° F39"3 704 SEK
I
C18-03-FKG0B
7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F39"3 724 SEK
J
C18-04-FLG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 2 "85 cfm250 psi150 ° F39"3 921 SEK
K
C28-03-FKG0B
9.31 "3 Oz.3 / 8 "90 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 141 SEK
K
C28-04-FKG0B
9.31 "3 Oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 794 SEK
L
C28-04-FLG0B
9.31 "3 Oz.1 / 2 "90 cfm250 psi150 ° F39.31 "5 315 SEK
K
C28-06-FKG0B
9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 840 SEK
L
C28-03-FLG0B
9.31 "3 Oz.3 / 8 "90 cfm250 psi150 ° F39.31 "4 844 SEK
L
C28-06-FLG0B
9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm250 psi150 ° F39.31 "5 293 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?