Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIT LÄSNING W11002010 Elastomer akryltätningsmedel 10 uns mandel | AH4FEC 34FW70

WHITE LIGHTNING W11002010 Elastomert akryltätningsmedel 10 uns mandel

Finns i lager
Artikel: AH4FEC Modell: W11002010Korsreferens: 34FW70
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaulk
Självhäftande typCaulk
Ansökan tid10 min.
BasAkryl
FärgMandel
Färgfamiljtans
BehållareCartridge
Torktid2 timmar
flampunktInte specificerad
För användning påBetong, glas, murverk, metall, plast, trä
Full botemedel7 DAYS
Grön certifiering eller annat erkännandeSäkrare val, uppfyller amerikanska EPA säkrare produktstandarder
Prestanda Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Storlek10.0 oz.
Specifik gravitation1.55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.499
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 18 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 40 grader till 180 grader F.
    • Egenskaper: Spricksäker, flexibel, inomhus, mögel-/mögelbeständig, utomhus, vattentät

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgFärgfamiljTorktidFör användning påArtikelStorlekPris
VIT BELYSNING W70100010 Konstruktion självhäftande Latex 9 uns vit | AH4FDV 34FW63 W7010001010 min.Whitevitt10 min.Keramik, Betong, Murverk, Metall, Plast, TräLim för konstruktion9.0 oz.154SEK
VIT LÄSNING W11000010 Elastomeriskt akryltätningsmedel 10 uns Supervit | AH4FDY 34FW66 W1100001010 min.Supervitvitt2 timmarBetong, glas, murverk, metall, plast, träCaulk10.0 oz.117SEK
VIT BELYSNING W11001010 Elastomer akryltätningsmedel 10 uns klar | AH4FDZ 34FW67 W1100101010 min.RensaClears2 timmarBetong, glas, murverk, metall, plast, träCaulk10.0 oz.133SEK
VIT LÄSNING W11004010 Elastomer akryltätningsmedel 10 uns grå | AH4FEA 34FW68 W1100401010 min.GråGrays2 timmarBetong, glas, murverk, metall, plast, träCaulk10.0 oz.133SEK
VITBELYSNING W11005010 Elastomer akryltätningsmedel 10 uns svart | AH4FEB 34FW69 W1100501010 min.Svartblacks2 timmarBetong, glas, murverk, metall, plast, träCaulk10.0 oz.138SEK
VIT LÄSNING W11006010 Elastomer akryltätningsmedel 10 uns ceder | AH4FED 34FW71 W1100601011 min.CederBrowns3 timmarBetong, glas, murverk, metall, plast, träCaulk10.0 oz.133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE LIGHTNING W11002010 Elastomert akryltätningsmedel 10 uns mandel
133SEK /enhet