HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2-poliga vippströmställare, 20A, Hubbell-PRO-serien


Filter
Nuvarande omdöme: Den 20 , Höjd: 1.83 " , Längd: 4.18 " , Antal polacker: 2 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellFärgAnslutningarBreddPris (ex moms)
A
1222PWAL
MandelFörkopplad1.3 "229 SEK
B
1222PWBK
SvartFörkopplad1.3 "229 SEK
C
1222BK
SvartKabel och baksida1.49 "250 SEK
D
1222B
BrunKabel och baksida1.49 "250 SEK
E
1222 XNUMX PWB
BrunFörkopplad1.3 "229 SEK
F
1222PWGY
GråFörkopplad1.3 "229 SEK
G
1222GY
GråKabel och baksida1.49 "250 SEK
H
1222I
ElfenbenKabel och baksida1.49 "250 SEK
I
1222PWI
ElfenbenFörkopplad1.3 "229 SEK
J
1222LA
Lätt mandelKabel och baksida1.49 "250 SEK
K
1222PWLA
Lätt mandelFörkopplad1.3 "229 SEK
L
1222R
RedKabel och baksida1.49 "250 SEK
M
1222 XNUMX PWR
RedFörkopplad1.3 "229 SEK
N
1222PWW
WhiteFörkopplad1.3 "229 SEK
O
1222W
WhiteKabel och baksida1.49 "250 SEK

2-poliga vippströmställare, 20A, Hubbell-PRO-serien

Hubbell Wiring Device-Kellems Hubbell-PRO-serie vippströmbrytare är idealiska för att styra två separata kretsar åt gången i konstruktion och industriella applikationer. De har antingen kabelansluten eller förkopplad design för optimering av ledningsanslutningar. Dessa 20A-omkopplare har termoplastkonstruktion med förzinkad stålbrygga, nylonbrytare och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa strömbrytare, tillgängliga i elfenben, grå, ljus mandel, mandel, brun, röd, vit och svart.
Raptor Supplies erbjuder också 3 -vägs omkopplare i samma serie för styrning av en elektrisk armatur från 2 olika platser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?