Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturreglering 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturkontroll 24-240v

Finns i lager
Artikel: AD4YMT Modell: 16E09-101Korsreferens: 44R204

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningstermostat
Kapillärlängd7-1 / 2 "
FärgGrå
Kontrollområde-40 grader till 220 grader F.
Djup2-9 / 16 "
Differentiell1 grader till 30 grader F.
Typ av bildskärmDisplay
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd6.75 "
Inspänning24 till 240 VAC
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
MonteringstypVertikal
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Antal etapper1
Antal omkopplare2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
GivartypNCT
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Temp. Inställningar per dag1
Spänningsområde24 till 240 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapslingstypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris
WHITE-RODGERS 1609-101 Temperaturreglering | AB3BAR 1RC43 1609-101Dammtät NEMA 1Stäng på RiseSPST120 till 240 VAC1 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturkontroll 24-240v
1 406 kr /enhet