WHITE-RODGERS Linjespänningstermostater


Filter
Färg: Grå , Kontrollområde: -40 grader till 220 grader F. , Djup: 2-9 / 16 " , Differential: 1 grader till 30 grader F. , Bildskärmstyp: Display , Höjd: 6.75 " , Inspänning: 24 till 240 VAC , Monteringstyp: Vertikal , Antal steg: 1 , Sensortyp: NCT , Bredd: 3"
StilModellKapslingstypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris (ex moms)
A
1609-101
Dammtät NEMA 1Stäng på RiseSPST120 till 240 VAC1 265 SEK
B
16E09-101
NEMA 1Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC1 697 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?