Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostatfläktspole | AB2NXX 1N172

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostat fläktspole

Finns i lager
Artikel: AB2NXX Modell: 1A11-2Korsreferens: 1N172

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktrulltermostat
FärgBeige
Kontrollområde36 till 90 F
Djup2-1 / 4 "
VisaAnalog
KapslingstypPlast
FläktbyteHej-Med-Låg
Fulllastförstärkare @ 120V5.5
Fullförstärkare @ 240VAC2.75
Höjd4.5 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V33
Låsta rotorförstärkare @ 240V16.5
MonteringsplatsDubbel gänglåda
Antal etapper1
Antal omkopplare1
GivartypBimetalliskt
Särskild information3-hastighets manuell fläkt
Växla åtgärdMan öppnar, man stänger i stigning
Byt typSPDT
SystembyteVärme-av-sval
Temp. Inställningar per dag1
TypElektrisk nätspänning
du använderVärme / kylsystem
Spänning120 till 277 VAC
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Differential (Deg. F) (+ / - 1.5)
    • Klassad för pilotdrift (Ja 125 VA)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostat fläktspole
1 901 kr /enhet