Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Låg V-termostat 1h 1c Hg Gratis vit | AC2HGT 2KFY1

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Låg V Termostat 1h 1c Hg Fri Vit

Finns i lager
Artikel: AC2HGT Modell: 1E56N-444Korsreferens: 2KFY1
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
FärgWhite
Kontrollområde50 grader till 90 grader F.
Djup1.625 "
FläktbyteAuto-på
Höjd4.5 "
MonteringVertikal
StrömmetodTrådbunden
SystembyteVärmeavkylning
TerminalbeteckningarRH, RC, Y, W, G, O, B, A
Spänning24 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStegvärmeKontrollområdeDjupTerminalbeteckningarBreddVisaTyp av bildskärmHöjdPris
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termostat Lågspänning Icke-prog 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 grader till 90 grader F.1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digital-3.75 "782SEK
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Låg V-termostat H Endast Hg Fri Vertikal | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 grader till 90 grader F.1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "629SEK
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Low V Thermostat 1h 1c Horisontell Vit | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "559SEK
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Låg V-termostat H Endast vertikal vit | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "483SEK
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digital termostat 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 grader till 90 grader F.1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrundsbelyst3.75 "1 351 kr
WHITE-RODGERS 1C20-101 Low V Termostat Only Heat White | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 grader till 90 grader F.1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "236SEK
WHITE-RODGERS 1C21-101 Låg V-termostat Cool Only White | AD2CNP 3MU97 1C21-101-50 grader till 90 grader F.1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Låg V Termostat 1h 1c Hg Fri Vit
558SEK /enhet