Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kontroll av het ytändning 15 sek | AA8ARY 16X596

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Control Hot Surface Ignition 15 sek

Finns i lager
Artikel: AA8ARY Modell: 21V51U-843Korsreferens: 16X596

Få det Maj 6, Måndag
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
4 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal tändningskontroll
Förstärkare AC0.45
Kontrollvolts24
Djup1-1 / 4 "
Elektriska anslutningar1/4 spadeterminaler och Molex-pluggar
Gas typLP / NG
Höjd8"
Blylängd15.5 "
Probe längd15.5 "
TypTändning av het yta, 2 steg
Spänning24
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Elektriska värden (24 VAC)
    • Uppvärmningstid för tändare (sek.) (17)
    • Förberedelsestid (15 sekunder)
    • Försök igen (2)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDjupHöjdTypBreddPris
WHITE-RODGERS 50M56U-843 Control Hot Surface Tändning 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Tändning av het yta5.25 "3 645 kr
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Control Hot Surface Tändning 2 Försök igen | AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Tändning av het yta, 2 steg5.25 "4 173 kr
WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Tändningskontroll Gnist till Pilot | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "Spark to Pilot4.12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Control Hot Surface Ignition 15 sek
4 513 kr /enhet