Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHITE-RODGERS 90-T40F3 klass 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AF2NZK Modell: 90-T40F3Korsreferens: 6WU91
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup4"
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd3.2 "
Hz60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga85 grader C
VA-betyg40
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringUtspänningTemp. StigaPris
WHITE-RODGERS S84A-410 Klass 2 Transformator 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Öppen5"120 VACSilikontallrik25 VAC150 grader C431SEK
WHITE-RODGERS 90-T40M1 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "Länkade4.25 "120 VACFlerfäste24 VAC85 grader C382SEK
WHITE-RODGERS 90-T40M3 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "Länkade4.25 "120/208/240 VACFlerfäste24 VAC85 grader C396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
255SEK /enhet