Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 11645 Hand Tap 5/8-11unc Obelagd | AD7VPW 4GR57

WIDIA 11645 Hand Tap 5/8-11unc Obelagd

Finns i lager
Artikel: AD7VPW Modell: 11645Korsreferens: 4GR57

Få det Maj 8, Onsdag
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
554SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
Listnummer7305
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd4"
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameter2B
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 15184 Handknack # 4-40unc Obelagd | AD6TXJ 4AHL3 15184Avsmalning530539 / 16 "UNC1.875 "40H2138SEK
WIDIA 15185 Handknack # 4-40unc Obelagd | AD6TXK 4AHL4 15185Kontakt530539 / 16 "UNC1.875 "40H2134SEK
WIDIA 15186 Handkran # 4-40unc Obelagd | AD6TXL 4AHL5 15186Botten530539 / 16 "UNC1.875 "40H2134SEK
WIDIA 15209 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXN 4AHL7 15209Avsmalning530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2137SEK
WIDIA 15210 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXP 4AHL8 15210Kontakt530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2137SEK
WIDIA 15211 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXQ 4AHL9 15211Botten530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2149SEK
WIDIA 15237 Handknack # 6-32unc Obelagd | AD6TXT 4AHM1 15237Avsmalning5305311 / 16 "UNC2"32H3114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 11645 Hand Tap 5/8-11unc Obelagd
554SEK /enhet