Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 12396954200 Indexable Profiling End Mill, 90 Degree Side Cutting Edge Angle, 40 mm Overall Length | CV2NHU 273MH7

WIDIA 12396954200 Indexerbar profileringsändfräs, 90 graders sidoskärvinkel, 40 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CV2NHU Modell: 12396954200Korsreferens: 273MH7

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnd Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA M680U062Z02C062XD09L600 vändbar planfräs, 0.625 tum Max. Skärdiameter, 90.25 grader. Sidans skärkantsvinkel | CV2MKZ 796LZ9 M680U062Z02C062XD09L600Indexerbar Face Mill4 681 kr
WIDIA M680D016Z02A16XD09L180 Vändfräs, 0.6299 tum Max. Skärdiameter, 90.25 grader. Sidans skärkantsvinkel | CV2MLA 796LZ2 M680D016Z02A16XD09L180Indexerbar Face Mill4 681 kr
WIDIA M680U075Z02C075XD09L800 Vändfräs, 0.75 tum Max. Skärdiameter, 90.28 grader. Sidans skärkantsvinkel | CV2MLB 796M01 M680U075Z02C075XD09L800Indexerbar Face Mill4 818 kr
WIDIA M680D020Z02A20XD09L200 Vändningsfräs, 0.7874 tum Max. Skärdiameter, 90.28 grader. Sidans skärkantsvinkel | CV2MLC 796LZ1 M680D020Z02A20XD09L200Indexerbar Face Mill4 818 kr
WIDIA M680D025Z03A25XD09L220 Vändningsfräs, 0.9843 tum Max. Skärdiameter, 90.4 grader. Sidans skärkantsvinkel | CV2MLD 796LZ0 M680D025Z03A25XD09L220Indexerbar Face Mill6 199 kr
WIDIA VSM490D150Z05S050XN15 vändbar planfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, 1.5750 tum total längd, skruv | CV2MLE 274HJ7 VSM490D150Z05S050XN15Indexerbar Face Mill7 540 kr
WIDIA VSM890D300Z07S100SN12 Vändningsfräs, 1 tums axeldiameter, 0 grader. Sidans skärkantsvinkel, 1-3/4 tum totalt | CV2MLG 274NR8 VSM890D300Z07S100SN12Indexerbar Face Mill9 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 12396954200 Indexerbar profileringsändfräs, 90 graders sidoskärvinkel, 40 mm total längd
9 405 kr /enhet