Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 13307 Spiral Point Tap 3/8-16unc Obelagd | AD6UFL 4AKK4

WIDIA 13307 Spiral Point Tap 3/8-16unc Obelagd

Finns i lager
Artikel: AD6UFL Modell: 13307Korsreferens: 4AKK4
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
Finishobestruket
Listnummer5301
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.381 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
WIDIA 13291 Spiral Point Tap 5/16-18unc Obelagd | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC146SEK
WIDIA 13300 Spiral Point Tap 5/16-24unf Obelagd | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF143SEK
WIDIA 13313 Spiral Point Tap 3/8-24unf Obelagd | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF180SEK
WIDIA 13319 Spiral Point Tap 7/16-14unc Obelagd | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 13307 Spiral Point Tap 3/8-16unc Obelagd
173SEK /enhet