Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 14358 Hand Tap 9/16-18unf Obelagd | AD6UED 4AKC4

WIDIA 14358 Hand Tap 9/16-18unf Obelagd

Finns i lager
Artikel: AD6UED Modell: 14358Korsreferens: 4AKC4
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
Listnummer5303
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3.593
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 15184 Handknack # 4-40unc Obelagd | AD6TXJ 4AHL3 15184Avsmalning530539 / 16 "UNC1.875 "40H2138SEK
WIDIA 15185 Handknack # 4-40unc Obelagd | AD6TXK 4AHL4 15185Kontakt530539 / 16 "UNC1.875 "40H2134SEK
WIDIA 15186 Handkran # 4-40unc Obelagd | AD6TXL 4AHL5 15186Botten530539 / 16 "UNC1.875 "40H2134SEK
WIDIA 15209 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXN 4AHL7 15209Avsmalning530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2137SEK
WIDIA 15210 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXP 4AHL8 15210Kontakt530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2137SEK
WIDIA 15211 Handknack # 5-40unc Obelagd | AD6TXQ 4AHL9 15211Botten530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2149SEK
WIDIA 15237 Handknack # 6-32unc Obelagd | AD6TXT 4AHM1 15237Avsmalning5305311 / 16 "UNC2"32H3114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 14358 Hand Tap 9/16-18unf Obelagd
593SEK /enhet