Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 14798 Handkran M8 x 1.25 obelagd | AA9MZL 1E003

WIDIA 14798 Handkran M8 x 1.25 Obelagd

Finns i lager
Artikel: AA9MZL Modell: 14798Korsreferens: 1E003
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
Listnummer5353
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel
Antal flöjt4
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD9
Shank Dia.0.318 "
StorlekM8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
WIDIA 14797 Handkran M8 x 1.25 obelagd | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Avsmalning178SEK
WIDIA 14799 Handkran M8 x 1.25 obelagd | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Botten183SEK
WIDIA 14813 Handkran M10 x 1.5 obelagd | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Avsmalning220SEK
WIDIA 14814 Handkran M10 x 1.5 obelagd | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Kontakt227SEK
WIDIA 14815 Handkran M10 x 1.5 obelagd | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Botten226SEK
WIDIA 14829 Handkran M12 x 1.75 Obestruket | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD31000.367 "M12Avsmalning395SEK
WIDIA 14830 Handkran M12 x 1.75 obelagd | AA9MZY 1E019 148301 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD31000.367 "M12Kontakt404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 14798 Handkran M8 x 1.25 Obelagd
178SEK /enhet