Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 16057 Spiralflöjttapp M4x0.7 Ljus | AA6GPN 13X333

WIDIA 16057 Spiralflöjtkran M4x0.7 Bright

Finns i lager
Artikel: AA6GPN Modell: 16057Korsreferens: 13X333
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishBright
Listnummer5364
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.125 "
Tonhöjd0.70mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.0.168 "
StorlekM4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
WIDIA 16074 Spiral Flute Kran M12x1.75 Ljus | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Botten654SEK
WIDIA 16073 Spiralflöjttapp M12x1.75 Ljus | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Kontakt608SEK
WIDIA 16072 Spiral Flute Kran M10x1.5 Ljus | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Botten375SEK
WIDIA 16071 Spiralflöjtekran M10x1.5 Ljus | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Kontakt356SEK
WIDIA 16070 Spiral Flute Kran M8x1.25 Ljus | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Botten301SEK
WIDIA 16069 Spiral flöjtkran M8x1.25 Ljus | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Kontakt301SEK
WIDIA 16064 Spiral Flute Kran M6x1 Ljus | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Botten245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 16057 Spiralflöjtkran M4x0.7 Bright
226SEK /enhet