Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 16072 Spiral Flute Kran M10x1.5 Ljus | AA6GPD 13X324

WIDIA 16072 Spiralflöjtkran M10x1.5 Bright

Finns i lager
Artikel: AA6GPD Modell: 16072Korsreferens: 13X324

Få det Maj 8, Onsdag
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishBright
Listnummer5364
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.0.381 "
StorlekM10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC47 / 64 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
WIDIA 16074 Spiral Flute Kran M12x1.75 Ljus | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Botten654SEK
WIDIA 16073 Spiralflöjttapp M12x1.75 Ljus | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Kontakt608SEK
WIDIA 16071 Spiralflöjtekran M10x1.5 Ljus | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Kontakt356SEK
WIDIA 16070 Spiral Flute Kran M8x1.25 Ljus | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Botten301SEK
WIDIA 16069 Spiral flöjtkran M8x1.25 Ljus | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Kontakt301SEK
WIDIA 16064 Spiral Flute Kran M6x1 Ljus | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Botten245SEK
WIDIA 16063 Spiral Flute Kran M6x1 Ljus | AA6GPJ 13X329 160635 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Kontakt246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 16072 Spiralflöjtkran M10x1.5 Bright
375SEK /enhet