Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 16222 Pipe Tap 1 / 2-14npt Obestruket | AD6UFY 4AKL5

WIDIA 16222 Rörtapp 1/2-14npt obestruket

Finns i lager
Artikel: AD6UFY Modell: 16222Korsreferens: 4AKL5
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
1 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
Finishobestruket
Listnummer5320
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3.125 "
Tonhöjd14
Shank Dia.0.688 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 16201 Rörkran 1 / 16-27npt Obestruket | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "561SEK
WIDIA 16204 Rörkran 1 / 8-27npt Obestruket | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "525SEK
WIDIA 16205 Pipe Tap 1 / 8-27npt Obestruket | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "470SEK
WIDIA 16212 Rörkran 1 / 4-18npt Obestruket | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "556SEK
WIDIA 16217 rörkran 3/8-18npt obestruket | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "696SEK
WIDIA 16227 Pipe Tap 3 / 4-14npt Obestruket | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 736 kr
WIDIA 16232 Rörkran 1-11-1 / 2npt Obestruket | AD6UGA 4AKL7 16232532053.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 16222 Rörtapp 1/2-14npt obestruket
1 152 kr /enhet