Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19214 Handkran M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033

WIDIA 19214 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA4CFF Modell: 19214Korsreferens: 12F033
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishTiCN
Listnummer5353TC
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.0.381 "
StorlekM10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 19227 Handkran M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Kontakt5353TC41.25 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD3100359SEK
WIDIA 19225 Handkran M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Kontakt5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9270SEK
WIDIA 19224 Handkran M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Kontakt5353TC41"Grov2.5 "1.00mmD8247SEK
WIDIA 19222 Handkran M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Kontakt5353TC47 / 8 "Grov2.375 "0.80mmD7235SEK
WIDIA 19219 Handkran M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Kontakt5353TC43 / 4 "Grov2.125 "0.70mmD6234SEK
WIDIA 19212 Handkran M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212Botten5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9270SEK
WIDIA 19206 Handkran M6 x 1 Ticn | AA4CFJ 12F036 19206Botten5353TC41"Grov2.5 "1.00mmD8247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19214 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn
334SEK /enhet