Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19730 Rörkran 3 / 8-18npt Svartoxid | AA4CBY 12E951

WIDIA 19730 Pipe Tap 3/8-18npt Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA4CBY Modell: 19730Korsreferens: 12E951
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishSvartoxid
Listnummer5320S
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.59
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 19760 Rörkran 3 / 4-14npt Svartoxid | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 582 kr
WIDIA 19740 Rörkran 1 / 2-14npt Svartoxid | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 122 kr
WIDIA 19710 Rörkran 1 / 4-18npt Svartoxid | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "567SEK
WIDIA 19695 Rörkran 1 / 8-27npt Svartoxid | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "524SEK
WIDIA 19690 rörkran 1/16-27npt svart oxid | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19730 Pipe Tap 3/8-18npt Black Oxide
755SEK /enhet