GENERAL ELECTRIC C2000 Iec-kontaktor, 1No-1Nc


Filter
Handling: Icke-återvändande , Extra kontaktformulär: 1NC / 1NO , Kontaktortyp: IEC , Djup: 4.63 " , Kapslingstyp: Öppen , Höjd: 2.6 " , HP @ 1-fas - 120V: 3 , HP @ 1-fas - 230V: 7.5 , Hz: 50/60 , Antal polacker: 3 , Bredd: 2.6 "
StilModellHP @ 3 fas - 575VSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VPris (ex moms)
A
CL06A311MJ
40120 VAC4880151515302 394 SEK
A
CL07A311MU
50480 VAC62100202020402 064 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?