Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5356753 Spiralflöjttapp #5-40unc Ticn | AA6GRZ 13X404

WIDIA 5356753 Spiralflöjt Tap #5-40unc Ticn

Finns i lager
Artikel: AA6GRZ Modell: 5356753Korsreferens: 13X404
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
Listnummer8304TC
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd1 15 / 16 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#5
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15 / 64 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 5364727 Spiralflöjtkran 1-8unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Modifierad bottening8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H44 581 kr
WIDIA 5364723 Spiral Flute Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Modifierad bottening8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H43 336 kr
WIDIA 5364716 Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Modifierad bottening8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H43 553 kr
WIDIA 5364679 Spiral Flute Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Modifierad bottening8304TC333 / 64 "UNF3.59318H31 684 kr
WIDIA 5364673 Spiralflöjttapp 9/16-12unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Modifierad bottening8304TC323 / 32 "UNC3.59312H31 695 kr
WIDIA 5356736 Spiral Flute Tap # 4-40unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Modifierad bottening8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2430SEK
WIDIA 19161 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161Botten5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5356753 Spiralflöjt Tap #5-40unc Ticn
534SEK /enhet