Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5364723 Spiral Flute Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507

WIDIA 5364723 Spiralflöjt Tap 7/8-14unf Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3VFX Modell: 5364723Korsreferens: 11W507
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
3 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
Listnummer8304TC
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC23 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.59
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 5364727 Spiralflöjtkran 1-8unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Modifierad bottening8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H44 581 kr
WIDIA 5364716 Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Modifierad bottening8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H43 553 kr
WIDIA 5364679 Spiral Flute Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Modifierad bottening8304TC333 / 64 "UNF3.59318H31 684 kr
WIDIA 5364673 Spiralflöjttapp 9/16-12unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Modifierad bottening8304TC323 / 32 "UNC3.59312H31 695 kr
WIDIA 5356736 Spiral Flute Tap # 4-40unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Modifierad bottening8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2430SEK
WIDIA 19161 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161Botten5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3432SEK
WIDIA 5356753 Spiralflöjttapp #5-40unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Modifierad bottening8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5364723 Spiralflöjt Tap 7/8-14unf Ticn
3 336 kr /enhet