Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9/16-12unc Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3VJN Modell: 5366133Korsreferens: 11W575
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
960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
Listnummer8301TC
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3.593
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC63 / 64 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA 5366406 Spiral Point Tap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "3 165 kr
WIDIA 5367076 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "2 297 kr
WIDIA 5367069 Spiral Point Tap 7/8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "2 350 kr
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9/16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "976SEK
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3/4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "1 779 kr
WIDIA 5367035 Spiral Point Tap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "1 810 kr
WIDIA 5366141 Spiral Point Tap 5/8-11unc Ticn | AA3VJR 11W579 53661411 5 / 64 "8301TC3UNC3 13 / 16 "11H30.48 "1 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9/16-12unc Ticn
960SEK /enhet