Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5390264 Spiral Flute Tap 5/8-11unc Black Oxide | AB3YEH 1W248

WIDIA 5390264 Spiralflöjtskran 5/8-11unc svartoxid

Finns i lager
Artikel: AB3YEH Modell: 5390264Korsreferens: 1W248
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
1 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishSvartoxid
Listnummer8304
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3 13 / 16 "
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
WIDIA 5390220 Spiralflöjtekran # 6-32unc Svartoxid | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC337SEK
WIDIA 5390225 Spiral flöjtkran # 8-32unc svartoxid | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC345SEK
WIDIA 5390230 Spiral flöjtkran # 10-32unf Black Oxide | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF340SEK
WIDIA 5390232 Spiralflöjttapp 1/4-20unc Black Oxide | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC381SEK
WIDIA 5390234 Spiralflöjtkran 1 / 4-28unf Svartoxid | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF388SEK
WIDIA 5390236 Spiral flöjtkran 5 / 16-18unc svartoxid | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC433SEK
WIDIA 5390238 Spiral flöjtkran 5 / 16-24unf Svartoxid | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5390264 Spiralflöjtskran 5/8-11unc svartoxid
1 399 kr /enhet