Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5400158 Spiralflöjtskran M5x0.8 svartoxid | AA3VLF 11W622

WIDIA 5400158 Spiralflöjtkran M5x0.8 svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA3VLF Modell: 5400158Korsreferens: 11W622
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishSvartoxid
Listnummer8354
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.375 "
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StorlekM5
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 5364710 Spiralflöjt kran 3/4-16unf svart oxid | AA3VED 11W462 5364710Modifierad bottening8304419 / 32 "UNF4.25 "16H51 687 kr
WIDIA 5364703 Spiral flöjtkran 3 / 4-10unc svartoxid | AA3VEE 11W463 5364703Modifierad bottening8304453 / 64 "UNC4.25 "10H51 695 kr
WIDIA 5356748 Spiral flöjtkran # 4-48unf Black Oxide | AA3VEF 11W464 5356748Modifierad bottening8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2406SEK
WIDIA 5356668 Spiralflöjtekran # 2-56unc Svartoxid | AA3VEG 11W465 5356668Modifierad bottening830427 / 16 "UNC1.75 "56H2616SEK
WIDIA 5364695 Spiralflöjtekran 5 / 8-18unf Svartoxid | AA3VEH 11W466 5364695Modifierad bottening8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H51 305 kr
WIDIA 5364687 Spiral Flute Tap 5 / 8-11unc Black Oxide | AA3VEJ 11W467 5364687Modifierad bottening830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H51 272 kr
WIDIA 5364677 Spiral flöjtkran 9 / 16-18unf Black Oxide | AA3VEK 11W468 5364677Modifierad bottening8304333 / 64 "UNF3.59318H31 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5400158 Spiralflöjtkran M5x0.8 svartoxid
496SEK /enhet