Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5510 gängformande kran M3x0.5 Bright | AA6GPA 13X321

WIDIA 5510 Trådformande kran M3x0.5 Bright

Finns i lager
Artikel: AA6GPA Modell: 5510Korsreferens: 13X321

Få det Maj 14, Tisdag
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishBright
Listnummer5510
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd1 15 / 16 "
Tonhöjd0.50mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.0.141 "
StorlekM3
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 16 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
WIDIA 5512 gängformande kran M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Botten319SEK
WIDIA 5512 gängformande kran M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Botten281SEK
WIDIA 5512 gängformande kran M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6Botten253SEK
WIDIA 17271 Trådformande kran M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5Botten239SEK
WIDIA 5512 Trådformande kran M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4Botten248SEK
WIDIA 5512 Trådformande kran M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3Botten309SEK
WIDIA 5510 gängformande kran M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Kontakt266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5510 Trådformande kran M3x0.5 Bright
272SEK /enhet