Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 759506022LT Corner Radius End Mill, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0.75 mm Corner Radius | CV2HCR 48LF75

WIDIA 759506022LT Hörnradie Ändfräs, 6 mm fräsdiameter, 9 mm snittlängd, 0.75 mm hörnradie

Finns i lager
Artikel: CV2HCR Modell: 759506022LTKorsreferens: 48LF75

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

909SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnradie Ändfräs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA 758510004LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 0.50 mm Hörnradie | CV2ERL 48LF57 758510004LTHörnradie Ändfräs2 076 kr
WIDIA 75N510024LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 0.50 mm Hörnradie | CV2ERM 48LG40 75N510024LTHörnradie Ändfräs2 231 kr
WIDIA 759510004LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 0.50 mm Hörnradie | CV2ERN 48LF81 759510004LTHörnradie Ändfräs1 639 kr
WIDIA 759510024LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdia, 15 mm Skärlängd, 1.50 mm Hörnradie | CV2ERP 48LF83 759510024LTHörnradie Ändfräs1 675 kr
WIDIA 75N510044LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 1.50 mm Hörnradie | CV2ERQ 48LG42 75N510044LTHörnradie Ändfräs2 133 kr
WIDIA 759510014LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 1 mm Hörnradie | CV2ERU 48LF82 759510014LTHörnradie Ändfräs1 675 kr
WIDIA 75N510034LT Hörnradie Ändfräs, 10 mm Fräsdiameter, 15 mm Skärlängd, 1 mm Hörnradie | CV2ERV 48LG41 75N510034LTHörnradie Ändfräs2 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 759506022LT Hörnradie Ändfräs, 6 mm fräsdiameter, 9 mm snittlängd, 0.75 mm hörnradie
909SEK /enhet