VESTIL FPG-seriens arbetsområde Portabla portalkranar i stål


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Vrid med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Flänsbredd: 2.69 " , Höjd: 94 " , I Strållängd: 79.75 " , Material: Stål , Max. Undanröjning: 90 " , Antal hjul: 4 , Under I Beam till Mark Längd: 90 " , Bredd: 47.75 "
StilModellKapacitetLängdGränsöverskridande längdAnvändbar strållängdPris (ex moms)
A
FPG-3
300 Ibs80.75 "69 "69.75 "22 109 SEK
RFQ
B
FPG-6
600 Ibs80.75 "69 "69.75 "22 893 SEK
RFQ
C
FPG-10
1000 Ibs81.5 "68 "69.75 "28 460 SEK
RFQ
D
FPG-20
2000 Ibs80.5 "67 "67.75 "38 497 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?