Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT50 Spiralpunktskran M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M36x4 TiCN

Finns i lager
Artikel: AA3VZF Modell: GT50Korsreferens: 11W915
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
11 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
ListnummerGT50
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt5
Total längd9 27 / 32 "
Tonhöjd4.00mm
Gränser för pitchdiameter6HX
Shank Dia.28mm
StorlekM36
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2015
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.7
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "8 798 kr
WIDIA GT51 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27 / 32 "| AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "9 813 kr
WIDIA GT51 Spiral Point Tap M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "13 658 kr
WIDIA GT51 Spiralpunktskran M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "16 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M36x4 TiCN
11 966 kr /enhet