Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40340 Hårdmetallburkula 3/4 tum | AE9LDQ 6KJE9

WIDIA M40340 hårdmetallborrkula 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LDQ Modell: M40340Korsreferens: 6KJE9
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
930SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal33,000
Total längd2.437 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40322 hårdmetallborrkula 1/16 tum | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-40172SEK
WIDIA M40327 hårdmetallborrkula 1/8 tum | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Stål1 / 4 "SD-11306SEK
WIDIA M40328 hårdmetallborrkula 3/16 tum | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53425SEK
WIDIA M40329 hårdmetallborrkula 3/16 tum | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Stål1 / 4 "SD-1449SEK
WIDIA M40330 Hårdmetallborrkula 1/4 tum | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Stål1 / 8 "SD-51295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40340 hårdmetallborrkula 3/4 tum
930SEK /enhet