Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40494 1/2 tums hårdmetallbur, spetsig kon, enskuren | CD2KGV 2RPZ1

WIDIA M40494 1/2 tums hårdmetallbor, spetsig kon, enkelskuren

Finns i lager
Artikel: CD2KGV Modell: M40494Korsreferens: 2RPZ1
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel28 Degree
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd7 / 8 "
Max. Varvtal50,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekVinkelKutter Dia.FormaHandelsnummerSkärkantstypKlipplängdMax. VarvtalPris
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Kulform | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M-bollSD-42L2Enkelt snitt1 / 8 "40000241SEK
WIDIA 3051758 Hårdmetallborr inverterad konform | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Inverterad avsmalningSN-51Dubbelklipp1 / 4 "40000293SEK
WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "ÄggSE-53Dubbelklipp9 / 32 "80,000415SEK
WIDIA M41495 Hårdmetallborrspetsad kon 5/8 tum | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Spetsig konSM-6Dubbelklipp1"40,000995SEK
WIDIA M41446 1/8 tums hårdmetallborr, låga, dubbelskuren, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "FlameSH-41Dubbelklipp1 / 4 "90,000178SEK
WIDIA M41293 1/4 tums hårdmetallborr, cylindrisk kulnäsa, dubbelskuren | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Cylindrisk bollnäsaSC-1Dubbelklipp5 / 8 "70,000337SEK
WIDIA M41296 3/8 tums hårdmetallbur, cylindrisk kulnos, dubbelsnitt | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Cylindrisk bollnäsaSC-3Dubbelklipp3 / 4 "66,000522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40494 1/2 tums hårdmetallbor, spetsig kon, enkelskuren
707SEK /enhet