Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In | AE9LGL 6KJN6

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In

Finns i lager
Artikel: AE9LGL Modell: M41361Korsreferens: 6KJN6
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd9 / 32 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaÄgg
HandelsnummerSE-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekVinkelKutter Dia.FormaHandelsnummerSkärkantstypKlipplängdMax. VarvtalPris
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Kulform | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M-bollSD-42L2Enkelt snitt1 / 8 "40000203SEK
WIDIA 3051758 Hårdmetallborr inverterad konform | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Inverterad avsmalningSN-51Dubbelklipp1 / 4 "40000248SEK
WIDIA M41495 Hårdmetallborrspetsad kon 5/8 tum | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Spetsig konSM-6Dubbelklipp1"40,000977SEK
WIDIA M41446 1/8 tums hårdmetallborr, låga, dubbelskuren, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "FlameSH-41Dubbelklipp1 / 4 "90,000160SEK
WIDIA M41293 1/4 tums hårdmetallborr, cylindrisk kulnäsa, dubbelskuren | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Cylindrisk bollnäsaSC-1Dubbelklipp5 / 8 "70,000292SEK
WIDIA M41296 3/8 tums hårdmetallbur, cylindrisk kulnos, dubbelsnitt | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Cylindrisk bollnäsaSC-3Dubbelklipp3 / 4 "66,000483SEK
WIDIA M40284 3/32 tums hårdmetallbur, cylindrisk kulnos, enkelskuren | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Cylindrisk bollnäsaSC-41Enkelt snitt7 / 16 "95,000-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In
400SEK /enhet