LUMAPRO 2YKR5 Sladdrulle Manual 14/3 80ft Gul | AC4CFW

LUMAPRO 2YKR5 sladdrulle Manuell 14/3 80ft Gul

Finns i lager
Artikel: AC4CFW Modell: 2YKR5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
SladdfärgGul
Ledningslängd80ft.
Djup8"
Mätare / ledare14/3
GradeKommersiella / Industrial
Höjd13.5 "
Max. Förstärkare10
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration(4) 5-15R
Antal försäljningsställen4
RullfärgGul
RullmaterialStål
Temp. Räckvidd-10 grader till 140 grader F.
Spänning125
Watt1250
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1875
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationLedningslängdDjupNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenTemp. RäckviddWattBreddPris
LUMAPRO 11A562 Handrullrulle | AA2TQV 11A562IngenIngår ej10.5 "Ingen--30 grader till 140 grader F.-13.38 "3 626 kr
LUMAPRO 1TGL4 Cord Reel 2 Outlet Gfci Längd 20 fot | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 grader till 140 grader18008.25 "562SEK
LUMAPRO 22M975 Cord Reel Outlet 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 grader till 140 grader F.187513.38 "8 943 kr
LUMAPRO 2YKR4 Sladdrulle Manuell 14/3 40ft Gul | AC4CFV 2YKR45-15P40ft.8"(4) 5-15R4-10 grader till 140 grader F.16259"1 429 kr
LUMAPRO 2YKR7 Cord Reel Manual 14/3 80ft Gul | AC4CFY 2YKR75-15P80ft.9"(4) 5-15R4-10 grader till 140 grader F.12507.75 "2 655 kr
LUMAPRO 3A535 Hjulkabel Sjt sladd | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 grader till 140 grader12508.25 "959SEK
LUMAPRO 4XP67 Rullkabel 13 A 14 Agg | AE2JDZ 4 XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 grader till 140 grader16259.5 "1 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2YKR5 sladdrulle Manuell 14/3 80ft Gul
2 159 kr /enhet