Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40527 Hårdmetall Bur Aluminium Cut End Cut 1/4 | AE9LER 6KJH3

WIDIA M40527 Hårdmetallborr aluminium kapad ändskärning 1/4

Finns i lager
Artikel: AE9LER Modell: M40527Korsreferens: 6KJH3
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk ändskärning
HandelsnummerSB-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdHandelsnummerPris
WIDIA M40528 Hårdmetall Bur Aluminium Cut End Cut 3/8 | AE9LET 6KJH4 M405283 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "SB-3596SEK
WIDIA M40529 Hårdmetall Bur Aluminium Cut End Cut 1/2 | AE9LEU 6KJH5 M405291 / 2 "1"50,0002.75 "SB-5881SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40527 Hårdmetallborr aluminium kapad ändskärning 1/4
394SEK /enhet