Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41295 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16 | AE9LGB 6KJL7

WIDIA M41295 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16

Finns i lager
Artikel: AE9LGB Modell: M41295Korsreferens: 6KJL7
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal68,000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk bollnäsa
HandelsnummerSC-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdHandelsnummerPris
WIDIA M41301 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/8 | AE9LGC 6KJL8 M413015 / 8 "1"40,0002.75 "SC-6964SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41295 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16
443SEK /enhet