Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41388 Hårdmetallbur Rund näsa 1/2 tum | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 Hårdmetallborrrund nos 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LGM Modell: M41388Korsreferens: 6KJN7
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal50,000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
WIDIA M41394 Hårdmetallbur Runt nästräd 3/4 Dubbelsnitt | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Härdat stålSF-141 611 kr
WIDIA M41393 Hårdmetall Bur Runt Nästräd 3/4 Dubbelsnitt | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Härdat stålSF-151 857 kr
WIDIA M41392 Hårdmetall Bur Round Nose 3/4 In | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "StålSF-71 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41388 Hårdmetallborrrund nos 1/2 tum
676SEK /enhet