Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41420 Hårdmetall Bur Pointed Tree 1/4 Double Cut | AB4MML 1Z378

WIDIA M41420 Hårdmetallborr spetsigt träd 1/4 dubbelskärning

Finns i lager
Artikel: AB4MML Modell: M41420Korsreferens: 1Z378

Få det Maj 16, Torsdag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8466925090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41414 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-41155SEK
WIDIA M41417 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-44180SEK
WIDIA M41422 Carbide Bur Spetsigt träd 3/8 tum | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Stål1 / 4 "SG-3456SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41420 Hårdmetallborr spetsigt träd 1/4 dubbelskärning
385SEK /enhet