Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41414 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9

WIDIA M41414 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AE9LGP Modell: M41414Korsreferens: 6KJN9
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal90,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41420 Hårdmetall Bur Pointed Tree 1/4 Double Cut | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Härdat stål1 / 4 "SG-1385SEK
WIDIA M41417 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-44180SEK
WIDIA M41422 Carbide Bur Spetsigt träd 3/8 tum | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Stål1 / 4 "SG-3456SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41414 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In
155SEK /enhet