Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41471 hårdmetallbor medföljer vinkel 5/8 tum | AE9LGZ 6KJP8

WIDIA M41471 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LGZ Modell: M41471Korsreferens: 6KJP8
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
1 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 5 / 16 "
Max. Varvtal40,000
Total längd3.187 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaVinkel ingår
HandelsnummerSL-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41461 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/8 tum | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-41185SEK
WIDIA M41462 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/8 tum | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-42178SEK
WIDIA M41464 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/4 In | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Stål1 / 4 "SL-1373SEK
WIDIA M41466 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/16 In | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Stål1 / 4 "SL-2481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41471 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/8 tum
1 518 kr /enhet