Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41466 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/16 In | AE9LGY 6KJP7

WIDIA M41466 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LGY Modell: M41466Korsreferens: 6KJP7
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 8 "
Max. Varvtal68,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaVinkel ingår
HandelsnummerSL-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41461 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/8 tum | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-41185SEK
WIDIA M41462 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/8 tum | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-42178SEK
WIDIA M41464 hårdmetallbor medföljer Vinkel 1/4 In | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Stål1 / 4 "SL-1373SEK
WIDIA M41471 hårdmetallbor medföljer vinkel 5/8 tum | AE9LGZ 6KJP8 M414715 / 8 "1 5 / 16 "40,0003.187 "Stål1 / 4 "SL-61 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41466 hårdmetallbor medföljer Vinkel 5/16 tum
481SEK /enhet